曜日別特売

ガスコンロ ショートバーナー2重

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ガスの種類LP
内容量1個注文コード27758414品番MD-218
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ガスの種類
LP
使用範囲
最大36cmまで
外寸(mm)
330×410×130
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW[kcaL/h])
10.99
EBM品番
833910

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする