※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイカロリーコンロ(3重)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類13A 注文コード27758466 品番MD-308
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はガスの種類など4種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類13A 使用範囲最大42cmまで 外寸(mm)450×685×185 口数4 接続口径(Φmm)13 ガス消費量(kW[kcaL/h])23.13 EBM品番7230520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする