※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスコンロ 4重(羽根ナシ)パイロット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27758703 品番DE-40nPSL
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ガスの種類LP 使用範囲最大42cmまで 外寸(mm)540×740×170 口数3 接続口径(Φmm)9.5 ガス消費量(kW)19.18 EBM品番1115810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする