EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
サントク フラッシュガスコンロ 平型ゴトクタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758938
品番
FG-1
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
寸法(mm)
240×385×140
使用範囲
最大24cmまで
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
6.1
EBM品番
829710
バーナー数
1重