※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の 調理スプーン・サーバースプーン
Zio PePe 挿入パラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
8651000
注文コード
27760785
品番
A45
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミニウム
種別
アルミニウム
寸法A(mm)
1700
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
640
EBM品番
8651000