※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM PCハンドル ピザカッター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)260 注文コード27761625 品番PPC-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)260 直径(Φmm)125 種別5吋 外寸(mm)Φ125×260 EBM品番8011800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27761589
2023-11-01
用途:
板状の粘土をカットする為
株式会社三彩 様

成形部長が同様のカッターを購入し使ってましたが、こちらの物は大変丈夫でした。
ただ、片刃でしたから実際には、円盤を裏返しに固定し直して使ってました。
従来の剣先と呼ばれる金属板では、木製台の木目に沿って、先が踊らされる場合があるのですが、円盤刃だとこの問題が皆無です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする