※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 下調理機器類
EBM(江部松商事)の 食品成型機類
マルカート パスタドライニングハンガー タカパスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27762203
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
スティック(295mm)
種別
ブルー
材質
スチールクロームメッキ、ABS樹脂
質量(g)
700
外寸(mm)
全高443×ハンガー長さ200
EBM品番
8353930