※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 下調理機器類
EBM(江部松商事)の 食品成型機類
インペリア パスタモーター Art2500(パスタマシンSP-150用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27762219
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
付属品
取付ホルダー
消費電力(W)
80
スイッチ
ラビオリ:パルス式(押している間だけ作動)、パスタ:高、低速の2段切替式
電源
単相100V
外寸(mm)
130×190×H115
EBM品番
8230700