EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
桧 日本釜用 板セイロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27763296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24用
種別
24cm用
深さ(mm)
105
底内径(Φmm)
250
内径(mm)
235
EBM品番
492100