EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
桧 日本釜用 板セイロ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
27用
注文コード
27763305
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
27用
種別
27cm用
深さ(mm)
120
底内径(Φmm)
280
内径(mm)
265
EBM品番
492200