EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
ひのき 料理鍋用 和セイロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27763409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
48用
種別
48cm用
深さ(mm)
115
底内径(Φmm)
455
内径(mm)
435
EBM品番
493100