※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
アルミ セイロ(すのこ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27763463
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
32
種別
32cm
寸法A(mm)
319
寸法D(mm)
332
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
313
寸法(cm)
32
容量(升)
3.5
EBM品番
3077900