※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
アルミ 中華セイロ 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27763576
品番
-
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
480
種別
51cm
サイズ(cm)
51
全高(mm)
130
内高(mm)
105
EBM品番
5670200