EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
18-0 中華セイロ ステンレス枠 身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27763734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
EBM品番
81500
種別
(手付)51cm
外径(cm)
51
内径(Φmm)
463
全高(mm)
88
内高(mm)
58