EBM(江部松商事)
18-0 中華セイロ ステンレス枠 身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
355
442
463
493
550
267
297
324
355
385
418
240
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27763795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
EBM品番
488600
種別
39cm
外径(cm)
39
内径(Φmm)
355
全高(mm)
74
内高(mm)
55