※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

料理鍋用中華セイロ 台輪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27764075 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
内径(Φmm)460 種別51cm 材質ひのき 高さ(mm)75 サイズ(cm)51 EBM品番5680800 外径(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする