EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
杉 中華セイロ 身
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
30
注文コード
27764443
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,770
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
273
種別
30cm(のせ蓋形状用)
サイズ(cm)
30
全高(mm)
82
内高(mm)
56
EBM品番
490300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27764443
-
65876871
-
杉 中華セイロ 蓋 30cm(かみ合わせ仕様)
EBM(江部松商事)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)