EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
杉 中華セイロ 身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27764468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
内径(Φmm)
112
種別
13cm
サイズ(cm)
13
全高(mm)
60
内高(mm)
36
EBM品番
496800