EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
杉 中華セイロ 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
30
注文コード
27764538
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,630
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
285
種別
30cm(のせ蓋形状用)
サイズ(cm)
30
全高(mm)
55
EBM品番
490600