※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

竹 中華セイロ 身

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27764574 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
内径(Φmm)112 サイズ(cm)13 種別13cm 全高(mm)56 内高(mm)32 EBM品番7011200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27764583
2025-02-27
用途:
家庭用
その他業種

自前の小鍋に丁度合い、1人用せいろにはよい大きさでした。

対象商品:
27764617
2025-02-24
用途:
中華まん 野菜蒸し
飲食業

使い勝手が良い、ちまきも作りましたとても上手く出来たので満足出来ます、丈夫で壊れることはないと思う

対象商品:
27764617
2021-09-29
用途:
点心の蒸し物に。
サービス業

今まで使っていた杉製のせいろがゆるんで駄目になったので買い替え。竹なので、杉に比べて少ししっかりした質感で重いように感じます。香りは杉より無いですが、想定内です。フタは傷んでないので今まで使用していたものを使いまわしてますがちゃんとはまりました。あとは耐久性ですが使って様子みます。

1人が参考にしています
対象商品:
27764617
2021-04-26
用途:
中華の点心づくりに重宝してます
製造業

小籠包、海老餃子、肉まん、あん饅、蒸し魚・野菜など、二段積みにして多くの蒸し物をやりたい時に便利です。作りもしっかりしていて、何度も使っていますが、今の所壊れる気配無し。何と言ってもコスパが高いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする