シリコマート ステッコフレックスミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2枚)種別ミニハート注文コード27767058品番GEL03M
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質型:シリコン、トレー:ポリカーボネイト種別ミニハートEBM品番558820セット内容シリコン型2枚+トレー2枚+木製ミニスティック100本入寸法(mm)トレー:395×119型状ミニハート品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60出来上り寸法(mm)55×68×H18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする