※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ベーキングトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(50枚)
材質
アイボリー紙、剥離性樹脂ラミ
高さ(mm)
40
種別
イングランド柄 長方型
注文コード
27770926
品番
BT-102-L
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・高さ・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アイボリー紙、剥離性樹脂ラミ
種別
イングランド柄 長方型
高さ(mm)
40
短辺(mm)
50
長辺(mm)
145
型状
長方型
柄
イングランド
EBM品番
6699500