※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の その他調理機械
テーブル固定式 アメランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27773069
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
温度調節用電子コントローラー付
種別
375W
直径(Φmm)
(傘)175
電源
単相100V375W
首長(mm)
560
EBM品番
6943500