EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードカバー・フードケース
マルチトレーミラノ グルメカバー S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
60用
材質
サイドパネル部:PC、カバー部:PET
高さ(mm)
外寸:200、内寸:170
外寸(mm)
605×340
内寸(mm)
600×330
EBM品番
255560