EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の その他調理機械
デジタル酒温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27780473
品番
TST-100A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体、キャップ:ABS、センサー:ステンレス
全長(mm)
230
電源
リチウム電池CR20321個
バッテリー容量(mAh)
240
防滴構造
IPX2相当
EBM品番
896300