※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
メラミン 丸型フードパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27783185
品番
UL-3377-W
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
容量(mL)
3460
種別
33cm 白
材質
メラミン
寸法(mm)
Φ335×H77
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2338220