※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
メラミン 角型フードパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27783194
品番
UL-1365-W
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
容量(mL)
1780
種別
1/3 白
材質
メラミン
寸法(mm)
329×176×H65
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2338200