※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
新光金属の 料理道具
新光金属の フライパン・グリルパン
新光金属の オーブンウェア
銅 プレイクッキング キャセロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27783377
品番
PL-1702
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
16cm
質量(kg)
0.6
容量(mL)
700
深さ(mm)
35
板厚(mm)
1
外径(mm)
172
EBM品番
1719400
内径(cm)
16