※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SX ロールトップチェーファー 角型 無段階開閉式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27786037
品番
X35189UQ
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
仕様
固定ランプ(内寸:Φ88×H58)2ケ付
種別
シングル
材質
ステンレス
寸法(mm)
670×485×H435(カバーオープン時H270)
容量(L)
8.5
内寸(mm)
(内鍋)495×295×H65
EBM品番
1081200