※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SX ロールトップチェーファー 角型 無段階開閉式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27786064
品番
X32229UV
参考基準価格(税別)
¥81,150
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
固定ランプ(内寸:Φ88×H58)2ケ付
種別
ダブル
材質
ステンレス
寸法(mm)
670×485×H435(カバーオープン時H270)
容量
4.5L×2
内寸(mm)
(内鍋)295×240×H65×2
EBM品番
1453900