※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
ポリカ 回転カバー 角チューフィング フルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27786107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
電源
単相100V
寸法A(mm)
370
寸法D(mm)
380
寸法E(mm)
240
消費電力
180W
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
350
EBM品番
2160000