※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ(inch)
16
EBM品番
1496900
注文コード
27786195
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・EBM品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(inch)
16
EBM品番
1496900
種別
16インチ
寸法A(mm)
484
寸法B(mm)
399
奥行(mm)
288
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
195
寸法F(mm)
288