※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ(inch)
22
EBM品番
1497200
注文コード
27786213
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・EBM品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(inch)
22
EBM品番
1497200
種別
22インチ
寸法A(mm)
645
寸法B(mm)
560
奥行(mm)
356
寸法C(mm)
68
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
220
寸法F(mm)
277