※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ用 外鍋 EBM(江部松商事) 27786229 - SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ用 外鍋 EBM(江部松商事) 27786229

SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ用 外鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27786229 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
サイズ(inch)16 EBM品番1498200 種別16インチ 寸法A(mm)484 寸法B(mm)399 奥行(mm)288 寸法C(mm)52 寸法D(mm)65 寸法E(mm)195 寸法F(mm)288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする