※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ用 外鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786238
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
20
EBM品番
1498400
種別
20インチ
寸法A(mm)
595
寸法B(mm)
506
奥行(mm)
323
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
220
寸法F(mm)
265