※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ用 外鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786247
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
25
EBM品番
1498500
種別
25インチ
寸法A(mm)
715
寸法B(mm)
630
奥行(mm)
356
寸法C(mm)
68
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
220
寸法F(mm)
310