※本商品はスタンドです。中鍋と外鍋は別売りですのでご注意ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 角チューフィングディッシュ用スタンド(ランプ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27786283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
16
種別
16インチ
奥行(mm)
288
寸法A(mm)
484
寸法F(mm)
288
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
195
寸法B(mm)
399
寸法C(mm)
52
EBM品番
1500200
注意
※本商品はスタンドです。中鍋と外鍋は別売りですのでご注意ください。