※本商品はスタンドです。中鍋と外鍋は別売りですのでご注意ください。

SW 18-8 角チューフィングディッシュ用スタンド(ランプ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27786308 品番 -
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
サイズ(inch)25 種別25インチ 奥行(mm)380 寸法A(mm)715 寸法F(mm)310 寸法D(mm)90 寸法E(mm)220 寸法B(mm)630 寸法C(mm)68 EBM品番1500400
注意
※本商品はスタンドです。中鍋と外鍋は別売りですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする