※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋 EBM(江部松商事) 27786353 - SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋 EBM(江部松商事) 27786353

SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(inch)13 EBM品番3977000 注文コード27786353 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ・EBM品番など5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(inch)13 EBM品番3977000 種別13インチ 寸法A(mm)395 寸法B(mm)328 奥行(mm)265 寸法C(mm)40 寸法D(mm)60 寸法E(mm)195 寸法F(mm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする