※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ用 外鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786369
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
サイズ(inch)
13
EBM品番
3977100
種別
13インチ
寸法A(mm)
395
寸法B(mm)
328
奥行(mm)
265
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
195
寸法F(mm)
255