※本商品はスタンドです。中鍋と外鍋は別売りですのでご注意ください。

SW 18-8 角チューフィングディッシュ用スタンド(ランプ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27786387 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
サイズ(inch)13 種別13インチ 奥行(mm)265 寸法A(mm)395 寸法F(mm)255 寸法D(mm)60 寸法E(mm)195 寸法B(mm)328 寸法C(mm)40 EBM品番3977300
注意
※本商品はスタンドです。中鍋と外鍋は別売りですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする