※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27786475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
16
種別
16インチ
奥行(mm)
288
寸法A(mm)
484
寸法F(mm)
288
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
195
寸法B(mm)
399
寸法C(mm)
52
EBM品番
1495000