※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27786493
品番
-
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
25
種別
25インチ
奥行(mm)
380
寸法A(mm)
715
寸法F(mm)
310
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
630
寸法C(mm)
68
EBM品番
1495300