※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 共柄 小判チューフィングディッシュ用外鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27786764 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
サイズ(inch)16 種別16インチ 奥行(mm)303 寸法A(mm)518 寸法F(mm)295 寸法D(mm)52 寸法E(mm)188 寸法B(mm)440 寸法C(mm)32 EBM品番1498800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする