※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 共柄 小判チューフィングディッシュ用中鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786816
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
20
種別
20インチ
奥行(mm)
338
寸法A(mm)
592
寸法F(mm)
315
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
208
寸法B(mm)
511
寸法C(mm)
60
EBM品番
3978000