※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 共柄 小判チューフィングディッシュ用中鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786834
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイズ(inch)
15.5
種別
15.5インチ
奥行(mm)
204
寸法A(mm)
357
寸法F(mm)
270
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
195
寸法B(mm)
440
寸法C(mm)
38
EBM品番
3978200