※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 木柄 丸チューフィングディッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27786877
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
14
種別
14インチ
寸法A(mm)
415
寸法F(mm)
305
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
218
寸法B(mm)
Φ354
寸法C(mm)
62
EBM品番
1496100