※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 木柄 小判チューフィングディッシュ用外鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786913
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
サイズ(inch)
16
種別
16インチ
寸法A(mm)
500
寸法F(mm)
295
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
188
寸法B(mm)
440×303
寸法C(mm)
32
EBM品番
3977500