※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 木柄 小判チューフィングディッシュ用中鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786929
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
20
種別
20インチ
寸法A(mm)
575
寸法F(mm)
314
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
208
寸法B(mm)
511×338
寸法C(mm)
60
EBM品番
3977600