※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィング用燃料/その他関連商品
ヒートエースα デラックス ハイタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27787069
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
ガラス容器仕様
材質
ガラス(保護フィルム付)
寸法(mm)
Φ94×H87
容量(g)
約170(燃焼時間:約4〜4.5時間)
EBM品番
1297400